曜日別特売

ランチBOXぱんだ 550

ランチBOXぱんだ 550 - オーエスケー

パッキン一体型なので外して洗う必要なし/抗菌加工/防汚剤添加

材質本体・フタ・仕切=ポリプロピレン/フタパッキン=オレフィン系熱可塑性エラストマー/止め具=ABS樹脂質量(g)152幅(cm)168レンジ対応:〇高さ(cm)58奥行き(cm)100食器洗浄機内容量1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31402781PC550D
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする