オーエスケー
おにぎりランチケース PEANUTS
押し型付でにぎらずつくれるおにぎり専用のランチボックス/抗菌加工
材質
本体・フタ・押し型=ポリプロピレン
質量(g)
108
幅(cm)
180
レンジ
対応:〇
高さ(cm)
52
奥行き(cm)
99
食器洗浄機
×
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31402711
LS-15
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください