オーエスケー
カームカラーランチボックス
フタがドーム型なのでおかずをふっくら盛れるお弁当箱/抗菌加工
材質
本体・仕切=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/止め具=ABS樹脂/パッキン=シリコーンゴム
レンジ
対応:〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31402790
PCD-500
グレー
166
187
63
119
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31402799
PCD-650
モカ
178
187
72
119
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31402808
PCD-750
ネイビー
205
212
66
136
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31402817
PCD-900
チャコール
216
212
73
136
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください