オーエスケー
ランチBOX M スタイル 850
パッキン一体型なので外して洗う必要なし/抗菌加工/防汚剤添加
材質
本体・フタ・仕切=ポリプロピレン/フタパッキン=オレフィン系熱可塑性エラストマー/止め具=ABS樹脂
質量(g)
215
幅(cm)
214
レンジ
対応:〇
高さ(cm)
64
奥行き(cm)
114
食器洗浄機
〇
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31402677
BL-37D
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください