オーエスケー
コンテナランチBOX 750
止め具がステンレス製なので丈夫で壊れにくい/抗菌加工/防汚剤添加
材質
本体・仕切=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/パッキン=シリコーンゴム
色
ネイビー
質量(g)
214
幅(cm)
208
レンジ
対応:〇
高さ(cm)
58
奥行き(cm)
119
食器洗浄機
〇
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31402686
CNT-750
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください