オーエスケー
箸セット ブリスフリー19.5
塗り箸付/抗菌加工/
材質
本体・フタ=ASA樹脂/箸=天然目(表面塗装=ポリエステルウレタン)
質量(g)
49
長さ(cm)
箸:19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ケース)206×30×14
食器洗浄機
〇
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31402625
HS-12
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください