トルネ
レコロバッグ
コンパクトに折りたためるエコバッグです。
持ち運びに便利な軽量タイプ。
収納ポーチ付きです。
お洒落で大人っぽいデザインです。
材質
本体:ポリエステル、フック:ポリプロピレン、ボタン:ポリアセタール樹脂
質量(g)
0.042
幅(cm)
39
高さ(cm)
45
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31402467
P-3453
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください