キーボードスタンド

キーボードスタンド - KCキーボードスタンド - KCキーボードスタンド - KCキーボードスタンド - KCキーボードスタンド - KCキーボードスタンド - KCキーボードスタンド - KCキーボードスタンド - KC

KC キョーリツ キーボードスタンド X型 ダブルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-D/WH ホワイト (耐荷重量:約70kg)
色:ホワイト、タイプ:ダブル
無段階調整ハンドルロック&安全機能付き組み立て式
X字型キーボードスタンド片手でもスムーズに高さ調整が可能なハンドルロックに加え、付属の六角レンチでハンドロックが不意に外れない様に固定ができます。
また、付属の安全バーが、万が一ハンドルロックが外れた際にも完全に落下することを防ぎます。
接地面のガタつきを微調整できるスタビライザー機能付きラバーキャップを採用しています。
【SPEC】耐荷重量:約70kg 本体重量:約4.6kg
【高さ調整の例】立奏時 高さ:約80cm / 幅:約64cm 座奏時 高さ:約59cm / 幅:約83cm
付属品:六角レンチ、安全バー
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31404111KYBS-D/WH
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする