KC キョーリツ キーボードスタンド X型 シングルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-S/WH ホワイト (耐荷重量:約55kg)
色:ホワイト、タイプ:シングル
無段階調整ハンドルロック&安全機能付き組み立て式
X字型キーボードスタンド片手でもスムーズに高さ調整が可能なハンドルロックに加え、付属の六角レンチでハンドロックが不意に外れない様に固定ができます。
また、付属の安全バーが、万が一ハンドルロックが外れた際にも完全に落下することを防ぎます。
接地面のガタつきを微調整できるスタビライザー機能付きラバーキャップを採用しています。
【SPEC】耐荷重量:約55kg 本体重量:約3kg
【高さ調整の例】立奏時 高さ:約80cm / 幅:約64cm 座奏時 高さ:約59cm / 幅:約83cm
付属品:六角レンチ、安全バー
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。


