ネット用ウクレレハンガー

ネット用ウクレレハンガー - KCネット用ウクレレハンガー - KC

ネット用ウクレレハンガー。ネック部分は回転式なので、変形ヘッドにも対応。
ネット用ウクレレハンガー。ネック部分は回転式なので、変形ヘッドにも対応。5段階の左右角度調整が可能です。
ネック幅:約36mm
ネック長さ:180mm
プレートサイズ:110 ×45×24 mm ( H × W × D )

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31404260UH-L
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする