曜日別特売

鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ

鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC

クールなブラックボディに鮮烈なネオンブルーが映える、個性派32鍵盤ハーモニカ。音楽の授業はもちろん、ライブや宅録でも活躍する本格的な音色と安全性を兼ね備え、演奏の楽しさを最大限に引き出します。ストラップ取り付け穴で演奏スタイルも自由自在!
・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使えるスタンダードな32鍵盤ハーモニカです。
・クールなブラックボディに鮮やかなネオンブルーの黒鍵が特徴で、演奏の楽しさを引き立てます。
・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアしており、小さなお子様から大人まで安心して使用できます。
・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属し、多様な演奏スタイルに対応します。
・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)
・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。
・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っています。

仕様【音域】F~C付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31404016P3001-32K/NEON BLUE
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする