曜日別特売

鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ

鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ - KC

音楽の授業から普段使いまで、お子様の音楽の世界を広げる32鍵盤ハーモニカ。ポップで可愛らしいキャンディカラーと、音符を色で覚えられる工夫が、演奏をさらに楽しくします。持ち運びやすい軽量設計と充実の付属品で、届いてすぐに始められます。
・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使える定番の32鍵盤ハーモニカです。
・淡い本体色とカラフルな黒鍵が特徴の「CANDY」カラーは、色で演奏を覚える助けにもなります。
・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属しており、多様な演奏スタイルに対応します。
・頑丈かつ軽量な専用ケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。
・他メーカーの鍵盤ハーモニカとほぼ同じサイズ感で、園児・小学生にちょうど良い大きさです。
・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っています。

仕様【音域】F~C付属品専用ケース、クリーニングクロス、吹き口、卓奏用ホース、ネームシール、取扱説明書、ドレミファソラシール(階名シール)本体質量(g)500寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】18×48×6鍵盤数32鍵盤内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31403989P3001-32K/CANDY
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする