ataraina(クリエイティブトレーディング)
モリブデン棒材 99.95%
長さ(mm)
500
公差(mm)
【切断】0~+2.0
切断方法
ワイヤーカット
グリーンマーク
認定
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31400611
Φ5x500mm
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31400620
Φ6x500mm
6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31400629
Φ8x500mm
8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31400638
Φ10x500mm
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31400647
Φ12x500mm
12
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31400656
Φ15x500mm
15
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31400665
Φ20x500mm
20
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31400681
Φ30x500mm
30
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31400690
Φ40x500mm
40
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31400699
Φ50x500mm
50
オープン
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750