ドラムハードウェアバッグ

ドラムハードウェアバッグ - GATOR Caseドラムハードウェアバッグ - GATOR Caseドラムハードウェアバッグ - GATOR Caseドラムハードウェアバッグ - GATOR Case

重くかさばるドラムハードウェアの持ち運びを、もっと快適に、もっと安全に。GATORCASE GP-HDWE-1350は、スタンドやペダルなどをまとめて収納できる、耐久性に優れたドラムハードウェアバッグです。破れに強い600デニールナイロン製で、移動時の衝撃や摩擦から大切な機材を保護。内部はシンセティックファーライニングで、傷つきを防ぎます。強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップを備え、運搬時の負担を軽減。さらにアクセサリーポケット付きで、必要な小物を一緒に収納できます。プロの現場を知るGATORならではの、信頼できる設計です。
・ドラムスタンド、ペダルなどのハードウェア収納に最適なバッグ
・高い耐久性を持つ600デニールナイロン構造
・内部のシンセティックファーライニングが機材を優しく保護し傷を防ぐ
・頑丈な#10ジッパーで開閉もスムーズ
・しっかり握れる強化されたキャリーハンドルを装備
・肩にかけて運搬できる取り外し可能なショルダーストラップ付き
・アクセサリーや小物を収納できる便利な外部ポケット
・機材の形状に馴染む柔軟な設計
・内寸:約1270mm(長さ)× 330mm(直径/幅)
・外寸:約1270mm(長さ)× 508mm(幅)× 330mm(高さ)
・重量:約2.3 kg - 3.2 kg (情報ソースにより多少の差異あり)
・外装素材:600デニールナイロン
・内部素材:シンセティックファーライニング
・ハンドル:強化キャリーハンドル
・ショルダーストラップ:取り外し可能
・ジッパー:#10ジッパー
・JANコード:0716408502397

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31401426GP-HDWE-1350 / Drum Hardware
10,500
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする