大切なミキサーや機材を過酷な移動から守る、GATORCASE G-MIX 20X30。ミリタリーグレードの耐久性を持つ軽量ポリエチレン製で、外部の衝撃から強力に保護します。アルミエッジで補強された堅牢な作りとロック可能なツイストラッチが、不意の開閉を防ぎます。内部はトリコット生地で覆われたフォームパッドで、機材を優しく固定。伸縮ハンドルと頑丈なホイールを備え、重い機材もキャリーケースのようにスムーズに運搬できます。プロの現場でも信頼される保護性能と移動の利便性を兼ね備えた、頼れるフライトケースです。
・高密度ミリタリーグレードポリエチレン製による非常に高い耐久性
・アルミエッジで補強された堅牢な構造
・不意の開閉を防ぐロック可能なツイストラッチ装備
・大切な機材を傷や衝撃から守るトリコットライニングのフォームパッド内装
・機材をしっかりと固定するための調節可能なパッドとベルクロ付き
・重い機材の運搬も容易な伸縮式プルハンドルとインラインホイール
・持ち運びや積み込みに便利なキャリーハンドルを装備
・完全に蓋が取り外し可能で、ケースに収納したまま使用することも可能
・様々なサイズのミキサーや機材に対応する汎用性の高い設計
・内寸:約762mm(幅)× 508mm(奥行)× 152mm(深さ)
・外寸:約838mm(幅)× 559mm(奥行)× 216mm(高さ)
・重量:約8.6 kg
・材質:高密度ポリエチレン (PE)
・ラッチ:ツイストラッチ (ロック可能)
・ハンドル:伸縮式プルハンドル、キャリーハンドル
・ホイール:インラインホイール搭載
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408501710


