大型ミキサーや大切な機材の安全な持ち運びを実現する、GATORCASE G-MIX-L 1618A。軽量ながらも頑丈なEPSポリフォーム構造と耐久性のある600デニールナイロン外装が、衝撃や外部の圧力から機材をしっかりと保護します。パッド入りの内部と取り外し可能なショルダーストラップ、強化されたキャリーハンドルで、移動時の負担を軽減。さらに、ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部ポケットも装備。プロフェッショナルな現場で求められる保護性能と、スマートな運搬を両立したミキサーケースです。
・軽量ながら高耐久性のEPSポリフォーム構造
・摩耗に強く丈夫な600デニールナイロン製外装
・大切なミキサーを保護するパッド入りトリコットライニング内部
・機材の固定と保護を強化する20mm厚パッド入りリッドとPE補強
・持ち運び方法を選べるパッド入り強化ハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・ケーブルやアダプターなどを収納できる便利な外部アクセサリーポケット
・様々なメーカーの大型ミキサーや機器に対応
・不意の開閉を防ぐジッパー開閉式
・内寸:約483mm(長さ)× 419mm(幅)× 156mm(深さ)
・外寸:約546mm(長さ)× 495mm(幅)× 191mm(高さ)
・重量:約2.72 kg
・外装素材:600デニールナイロン
・内部素材:EPSフォーム、トリコットライニング
・ハンドル:パッド入り強化ハンドル
・ショルダーストラップ:取り外し可能、パッド入り
・ポケット:外部アクセサリーポケット
・JANコード:0716408502106


