ワイヤレスマイクとシステムをミニマムに保護。GATOR Cases GM-1W ワイヤレスシステムバッグは、1本のワイヤレスマイクと関連アクセサリーを安全に持ち運ぶための超コンパクトな専用バッグです。耐久性に優れた600デニールナイロンの外装と、内部の厚手パッドが大切な機材を衝撃から守ります。マイクとレシーバーを効率的に収納できるコンパートメントに加え、ケーブルやバッテリーなどの小物を整理できるポケットも完備。軽量でスリムな設計のため、楽器ケースやバックパックに入れてもかさばらず、サッと持ち出したい時に最適です。プロフェッショナルなパフォーマンスを支える、信頼性の高いソリューションを提供します。
耐久性に優れた600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。
ワイヤレスマイクを1本収納可能な専用コンパートメントを装備。
レシーバーやアクセサリーを収納できる小物入れスペースを備えています。
ケーブルなどの収納に便利な外部ポケットを搭載。
ハンドルとショルダーストラップ(情報ソースにより付属)を備え、コンパクトながら持ち運びの選択肢を提供。
超軽量設計ながら、パッド入りの内部で機材をしっかりと保護します。
限られた機材をスマートに、かつ安全に運搬したい場合に最適です。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ワイヤレスシステムバッグ、マイクケース
型番: GM-1W
素材: 600デニールナイロン (外装)
収納容量: ワイヤレスマイク1本、受信機、アクセサリー
外寸: 約 250mm (全長) × 125mm (幅) × 200mm (高さ) / 10.0" (L) x 8.0" (W) x 5.0" (H)
レシーバースペース内寸: 約 190mm (全長) × 64mm (幅) × 127mm (高さ) / 7.5" (L) x 2.5" (W) x 5.0" (H)
重量: 約 0.45kg (450g) / 1 lbs
カラー: ブラック
JANコード: 0716408503424


