曜日別特売

マイクケース

マイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Caseマイクケース - GATOR Case
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

大切なマイクを安全に、そしてスマートに持ち運びませんか?GATORCASE GM-4は、最大4本のマイクをしっかり保護するパッド入りバッグ。ケーブルなどのアクセサリーを収納できる便利な外部ポケットも装備し、必要なものをまとめて持ち運べます。耐久性のある素材と快適なショルダーストラップで、現場への移動も楽々。ライブやレコーディング、イベントなど、様々なシーンであなたの機材を守ります。プロフェッショナルな信頼性と使いやすさを兼ね備えた、マイクケースのニュースタンダードです。
・最大4本のマイクロフォンを安全に収納可能
・マイクを保護するしっかりしたパッド入り内部
・ケーブルやアクセサリー収納用の外部ポケット付き
・耐久性に優れた600デニールナイロン素材を使用
・持ち運びに便利な丈夫なウェブハンドルと快適なショルダーストラップ
・軽量設計で移動の負担を軽減
・内部にはマイクを固定するためのフォームを装備
・機材の出し入れが容易な開口部
・収納本数:マイク最大4本
・外形寸法:約330mm(幅)× 228mm(奥行)× 152mm(高さ)
・内形寸法:約304mm(幅)× 152mm(奥行)× 114mm(高さ)
・重量:約0.9 kg (2.0 ポンド)
・素材:600デニールナイロン
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408501529

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31401399GM-4 / Padded Bag for Up to 4
8,200
5,998
値下げ
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする