ミキサーケース

ミキサーケース - GATOR Caseミキサーケース - GATOR Caseミキサーケース - GATOR Caseミキサーケース - GATOR Caseミキサーケース - GATOR Case

ミキサーや機材を確実に保護し、スマートに運搬。GATOR Cases G-MIXERBAG-1515 ミキサー/ギアバッグは、コンパクトなミキシングコンソールやエフェクター、その他機器を安全に持ち運ぶために設計されたパッド入りソフトケースです。耐久性の高い丈夫なナイロン製エクステリアと、厚さ10mmの二重層パッド、そして機材を優しく包むトリコット裏地が、移動中の衝撃や傷から大切な機器を守ります。外部にはコード管理機能付きのストレージポケットを備え、ケーブルや小物もすっきりと収納可能。取り外し可能なショルダーストラップと快適なウェブハンドルにより、運搬も非常にスムーズです。底面にはラバーフィートが配されており、地面との擦れや破れを防ぎます。
丈夫なナイロン製エクステリアが、優れた耐久性と防塵性を提供。
10mmの二重層パッドとトリコット裏地が、機材を衝撃や傷から確実に保護。
取り外し可能なショルダーストラップと快適なウェブハンドルを装備し、多様な持ち運び方法に対応。
外部ストレージポケットにはコード管理機能が備わっており、ケーブルやアクセサリーを整理して収納可能。
バッグ底面にはラバーフィートが配され、地面との接触によるダメージを軽減。
軽量でコンパクトな設計のため、持ち運びや保管が容易です。
ミキサーだけでなく、ドラムマシン、ギターペダル、その他の小型機材の収納にも適しています。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ミキサーバッグ、ギアバッグ
型番: G-MIXERBAG-1515
素材: ナイロン (外装)、トリコット (内装)、10mmデュアルレイヤーパッド
内寸:
長さ: 15.5インチ (約39.4 cm)
幅: 15.0インチ (約38.1 cm)
高さ: 5.5インチ (約14.0 cm)
外寸:
長さ: 16.0インチ (約40.6 cm)
幅: 16.0インチ (約40.6 cm)
高さ: 6.5インチ (約16.5 cm)
重量: 2.5ポンド (約1.13 kg)
運搬機能: 取り外し可能なショルダーストラップ、ウェブハンドル
カラー: ブラック
JANコード: 0716408536972

内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31401417G-MIXERBAG-1515 / 15"X15"X4"
9,500
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする