曜日別特売

ドラムハードウェアバッグ

ドラムハードウェアバッグ - GATOR Case

ドラムハードウェアを安全かつスマートに運搬。GATOR Cases GP-HDWE-1846-PE ドラムハードウェアバッグは、ドラムスタンドやペダル、各種ハードウェアを保護しながら容易に持ち運べるよう設計された、頑丈なキャスター付きバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造に、衝撃から機材を守る硬質なポリエチレン製の底部とパッド入りの内装を組み合わせています。内部は合成ファーで裏打ちされ、ベルクロタイダウンストラップで機材をしっかりと固定。埋め込み式ローラーホイールと強化されたキャリーハンドルにより、重い機材もスムーズに移動できます。
耐久性に優れた600デニールナイロン構造と、#10ジッパーで優れた保護性能を提供。
底面には硬質なポリエチレン製の補強が施され、衝撃や摩耗から機材を保護。
内部は合成ファーで裏打ちされており、パッド入りで機材に優しく、傷つきを防ぎます。
パッド付き内部のベルクロタイダウンストラップで、収納した機材をしっかりと固定。
運搬を容易にする**埋め込み式ローラーホイール(キャスター)**を搭載。
持ち運びをサポートする強化されたキャリーハンドルを装備。
ドラムスタンド、マウント、ケーブルなどの大型ハードウェアの収納に最適です。
オールインワンの「ダッフル」スタイルの設計で、機材の出し入れが容易です。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ドラムハードウェアバッグ、ドラムケース
型番: GP-HDWE-1846-PE
素材: 600デニールナイロン (外装)、硬質ポリエチレン (底部)、合成ファー、パッド
内寸:
長さ: 46.00インチ (約116.84 cm)
幅: 18.00インチ (約45.72 cm)
高さ: 18.00インチ (約45.72 cm)
外寸:
長さ: 49.25インチ (約125.1 cm)
幅: 20.50インチ (約52.07 cm)
高さ: 18.00インチ (約45.72 cm)
重量: 17.64ポンド (約8.0 kg)
運搬機能: 埋め込み式ローラーホイール、強化キャリーハンドル
カラー: ブラック
JANコード: 0716408505619

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31401539GP-HDWE-1846-PE / Drum Hardwa
35,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする