曜日別特売

ワイヤレスシステムバッグ

ワイヤレスシステムバッグ - GATOR Caseワイヤレスシステムバッグ - GATOR Caseワイヤレスシステムバッグ - GATOR Caseワイヤレスシステムバッグ - GATOR Caseワイヤレスシステムバッグ - GATOR Caseワイヤレスシステムバッグ - GATOR Case

ワイヤレスマイクシステムをコンパクトに保護。GATOR Cases GM-2W ワイヤレスシステムバッグは、2本のワイヤレスマイクとレシーバーを安全に運搬・収納するための専用設計です。耐久性の高い600デニールナイロンの外装と、厚手のパッドが大切な機材を衝撃から守ります。マイクとレシーバーを個別に収納できるコンパートメントに加え、ケーブルやバッテリーなどの小物を整理できるポケットも完備。軽量で持ち運びやすいハンドルとショルダーストラップ(モデルによる)により、小規模なライブやプレゼンテーション、イベントへの移動がスムーズになります。あなたのワイヤレスシステムをスマートに、そして確実に保護します。
耐久性に優れた600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。
ワイヤレスマイクを2本収納可能な専用コンパートメントを装備。
レシーバーやアクセサリーを収納できる小物入れスペースを備えています。
ケーブルなどの収納に便利な外部ポケットを搭載。
ハンドルとショルダーストラップ(情報ソースにより付属)の両方を備え、多様な持ち運び方法に対応。
軽量設計ながら、パッド入りの内部で機材をしっかりと保護します。
コンパクトなサイズで、小規模なシステムや簡易な移動に最適です。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ワイヤレスシステムバッグ、マイクケース
型番: GM-2W
素材: 600デニールナイロン (外装)
収納容量: ワイヤレスマイク2本、受信機、アクセサリー
外寸: 約 325mm (全長) × 125mm (幅) × 265mm (高さ) / 13.0" (L) x 10.5" (W) x 5.0" (H)
レシーバースペース内寸: 約 203mm (全長) × 64mm (幅) × 229mm (高さ) / 8.0" (L) x 2.5" (W) x 9.0" (H)
重量: 約 0.6kg (600g) / 1.3 lbs
カラー: ブラック
JANコード: 0716408502687

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31401460GM-2W / Padded Bag for 2 Wire
11,500
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする