曜日別特売

ベース用ギグケース

ベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Case

ベースギターを究極の保護と快適さで運搬。GATOR Cases G-PG BASS Pro-Goシリーズ ギグバッグは、大切なベースギターを安全に守るために設計された、プロフェッショナルなギグバッグです。超極厚のパッド入りサイドウォールと柔らかいマイクロフリース素材の内装が、あらゆる衝撃や傷から楽器を徹底的に保護します。底部には取り外し可能なボディブロック衝撃吸収材を搭載し、様々なサイズのベースギターに対応しながら、底部からの衝撃を吸収。突然の雨にも対応する専用レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力です。収納可能なマルチアジャスタブルバックパックストラップと、強化されたキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。
超極厚パッド入りサイドウォールが、ベースギターを多角的に保護。
楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。
ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。
悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属。
マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。
タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。
優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。
強化されたキャリーハンドルで、持ち上げも快適。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ベースギター用ギグバッグ
型番: G-PG BASS
素材: バリスティックナイロン (外装)、超極厚パッド、マイクロフリース (内装)
内寸:
全長: 約122.9 cm (48.4インチ)
ボディ長: 約58.4 cm (23.0インチ)
ボディ上部幅: 約30.5 cm (12.0インチ)
くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.0 cm (13.0インチ)
ボディ下部幅 (Lower Bout): 約38.6 cm (15.2インチ)
深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)
外寸:
長さ: 約127.0 cm (50.0インチ)
幅: 約40.6 cm (16.0インチ)
高さ: 約18.5 cm (7.3インチ)
重量: 約3.85 kg (8.5ポンド)
カラー: ブラック
JANコード: 0716408534435

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31401548G-PG BASS / BassGuitar bag
38,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする