KC 防音マット Silent Mat 150 Series 150x50cm SLMAT150-50/GY グレー
・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。
・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。
・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂
・マットサイズ: 150x50cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます