曜日別特売

スミチューブW3B2(4X)

スミチューブW3B2(4X) - 住友電気工業(スミチューブ(R))

高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ
段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用
SAE/UL規格品
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
段差の大きい被覆物体の防水に効果的
難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)
柔軟
接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉

用途
段差の大きい電子部品の防水
電線分岐部の処理
電線接続部の絶縁保護
材質
外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
内層:熱溶融性接着剤
規格
UL224
認定ファイルNo.E75077
カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891
温度定格 125℃、電圧定格 600V
SAE-AS23053/4 Class 3
仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)制作可能:黒寸法(m)単長(最小値):1.22収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0呼称(mm)16/4連続使用温度(℃)’-55 ~ 125環境対応ELV難燃性難燃収縮温度110℃以上柔軟性柔軟長さ変化率(%)’-15~1RoHS指令(10物質対応)対応収縮率75%以上収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80内容量1セット(1.22m×125本)
注意
※使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3141581016/4X4FT
オープン
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする