ユタカ(Crown)
パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途
一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。
ガスの種類
ヘリウム(He)
標準流量(L/min)
50
口形状
【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
仕様
ストップバルブ付き
材質(本体)
真鍮
質量(kg)
約1.9
入口圧力(MPa)
14.8以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
品番構成(0.02MB)
外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.09MB)
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準流量(L/min)
圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31418567
GF2-2516-HX-VPV
50
【一次側】25MPa計【二次側】1.6MPa計
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418576
GF2-2510-HX-VPV
50
【一次側】25MPa計【二次側】1.0MPa計
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418585
GF2-2506-HX-VPV
50
【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418601
GF2-2503-HX-VPV
50
【一次側】25MPa計【二次側】0.3MPa計
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください