ユタカ(Crown)
パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途
一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。
仕様
パージバルブ付き
質量(kg)
約1.9
材質(本体)
真鍮
口形状
【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)
14.8以下
標準流量(L/min)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
品番構成(0.02MB)
外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.09MB)
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31418741
GF2-2516-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】1.6MPa計
窒素(N2)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418750
GF2-2516-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】1.6MPa計
アルゴン(Ar)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418759
GF2-2516-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】1.6MPa計
空気(Air)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418768
GF2-2510-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】1.0MPa計
窒素(N2)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418777
GF2-2510-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】1.0MPa計
アルゴン(Ar)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418786
GF2-2510-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】1.0MPa計
空気(Air)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418795
GF2-2506-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計
窒素(N2)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418811
GF2-2506-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計
アルゴン(Ar)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418820
GF2-2506-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計
空気(Air)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418829
GF2-2503-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】0.3MPa計
窒素(N2)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418838
GF2-2503-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】0.3MPa計
アルゴン(Ar)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31418847
GF2-2503-RX-VPV
【一次側】25MPa計【二次側】0.3MPa計
空気(Air)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください