流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム)

流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム) - ユタカ(Crown)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。

用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下内容量1台
注意
※ヘリウムガス以外をご使用時は本器は使用できません。
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31418716GF2-2506-HX-F25
オープン
74,980
82,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする