流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素)

流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素) - ユタカ(Crown)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。

用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下内容量1台
注意
※水素ガス以外をご使用時は本器は使用できませんので別途お問い合わせください。(使用不可一例:メタンガス、標準ガス、混合ガスなど)
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31418725GF2-2506-LX-F25
オープン
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする