マルチボディファン

マルチボディファン - エスケイジャパンマルチボディファン - エスケイジャパンマルチボディファン - エスケイジャパンマルチボディファン - エスケイジャパンマルチボディファン - エスケイジャパンマルチボディファン - エスケイジャパンマルチボディファン - エスケイジャパン

入浴後の全身にマイナスイオンの風。お風呂上がりの「新常識」、ハンズフリー”全身”ドライヤー
3way使用(床置き、壁掛け、手持ち)
高効率(低消費電力)BLDCモーター搭載
温風2段階+送風運転(風量切換3段階)
人感センサーでON/OFF自動!本体に近づくと足元からマイナスイオン入りの強力な風が吹き上げます。

用途床置き、壁掛け、手持ち、ボディドライヤー、温風、送風、人感センサー、マイナスイオン仕様●モーター回転速度(rpm):約105000●最大連続動作時間(分):約3●風量調節:強(青):中(緑):弱(紫)付属品壁掛けフック質量(kg)0.658定格電圧(V)100温度(℃)最大約92コード長さ(m)2定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×290×92.5温度調節強風(赤):温風(紫):送風(青)最大風速(m/s)約15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31418400SKJ-JQ807
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする