キングジム
ハードホルダー ホッソ
材質
PP
サイズ
A4二つ折り
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
折りたたみ時:約127×312×5
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31420710
5050-BK
黒
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
31420719
5050-W
白
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
31420728
5050T-NV
ネイビー
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
31420737
5050T-OR
オレンジ
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
31420746
5050T-YG
黄緑
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください