キングジム
サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ)
フタ付タイプ:フタが付いているので、書類をキレイに保管できる。
フタが折り返せるので両手で探せる
3段階の幅で収納できる。大容量&省スペース収納
縦置きでの収納も可能
用途
取扱説明書、学校のプリント、請求書
材質
PP(本体)、合成紙(インデックスラベル)
ポケット数
12仕切り(13ポケット)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約260×330×40、(使用時最大):約270×330×225
最大収納枚数(枚)
A4コピー用紙 約450
ポケット内寸法(mm)
約200(H)×310(W)
内容量
1冊
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31420500
2290-W
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
31420509
2290-BK
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
31420518
2290-BE
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった