キングジム
収納棚につける落下防止ベルトN
セット内容
本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質
ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂
質量(kg)
対象物:100/本
外形寸法(mm)
ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25
耐震性
震度6強相当
内容量
1本
注意
※本製品はスチール棚専用です。木製棚にはご使用できません。
※取り付け時に手を傷つけないようにご注意ください。
※落下防止対象物の重量は本製品あたり100kgまでです。
※本製品の耐用年数は約10年です。
※本製品にはマグネットを内蔵しています。磁気に弱いものを収納している場合はご注意ください。
※接着パッドの再利用はできません。
※取り付けに関し、必ず取扱説明書をよくお読みの上、確実におこなってください。
※本製品は地震による落下を防止するもので、災害や事故等による損害を保証するものではありません。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
取付可能幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31420588
RB1200N
ロックホルダー×2:30、ベルトフック付きベルト:56
900~1,200
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
31420597
RB1800N
ロックホルダー×2:30、ベルトフック付きベルト:66
1,500~1,800
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった