キングジム
レシート/領収書スキャンホルダー
反射しにくいシートで楽々スキャン。
さまざまなサイズの領収書などを効率的に仕分けて一時保管!
用途
レシート、領収書
材質
PP
最大収納枚数(枚)
2 …A4書類 約10、3 …名刺 約5、4 …レシート類 約30
外寸法(高さH×幅W)(mm)
約312×230、(使用時)約312×460
ポケット内寸法(mm)
【1】…約310(H)×211(W)、【2】…約300(H)×212(W)、【4】…約130(H)×211(W)
内容量
1パック(5枚)
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31420466
790-W
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
31420475
790-BK
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
31420491
790-BE
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった