曜日別特売

ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF

ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF - 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF - 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF - 酒井化学工業
構造2層材質ポリエチレン形状円柱長さ(m)200空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送不在時、再配達料がかかります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31426301#401AF1パック(6本)200200104
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31426310#401AF1パック(4本)300200104
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31426319#401AF1パック(3本)400200104
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31426328#401AF1パック(2本)600200104
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする