お掃除WET油膜取り

お掃除WET油膜取り - ジョイフル

ギラギラするガラスの汚れや油膜をサッとひと拭き。内側のホコリや手アカ汚れもキレイに落としくもりを予防します。両面使用可能です。拭きあとやムラを残さずスッキリ仕上げ。

用途車の油膜取り成分エタノール/精製水/界面活性剤材質レーヨン/ポリエステル寸法H(mm)215寸法D(mm)35寸法W(mm)100危険物の類別非危険物入数20内容量1枚(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31426669J-1151
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする