シンプルプラントスタンド スクエア

シンプルプラントスタンド スクエア - タカショーシンプルプラントスタンド スクエア - タカショーシンプルプラントスタンド スクエア - タカショーシンプルプラントスタンド スクエア - タカショーシンプルプラントスタンド スクエア - タカショーシンプルプラントスタンド スクエア - タカショーシンプルプラントスタンド スクエア - タカショーシンプルプラントスタンド スクエア - タカショー

シンプルでミニマムなプランタースタンド。異なるサイズや形状を組み合わせれば、高低差を出して立体的に飾れます。
屋外の花や多肉植物をはじめ、室内のリビングやベッドルーム、オフィスなどで設置している観葉植物にもピッタリ。
足先にキャップが付いているので、床のキズを付けるのを防ぎます。底板メッシュ構造なので、小さな鉢の複数置きもおススメ。

均等耐荷重:10kg 有効内寸:幅58×奥行18.5cm(550プランター対応 600プランターは一部メーカー品対応)

用途屋外・玄関まわり・ガーデニングシーンでの花や植物、多肉植物などに。リビングやオフィススペース、玄関や廊下の観葉植物の設置に。材質スチールチャコールグレー内容量1台
注意
※ご購入前にお使いのプランターの寸法を必ずご確認ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420798NPM-PS061SW60.5×D20.5×H15
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
31420807NPM-PS071.3MW60.5×D20.5×H35
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする