東京メタル
40W相当LEDベース照明逆富士2灯用
逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)
2600
タイプ
直管LED
消費電力(W)
30
口金
G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1260×180×53
全光束(Lm)
4400
使用電圧(V)
AC100-265
平均演色評価数
Ra80
寿命
40000時間
配光角度(°)
270
供給電源
片側給電
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31422496
OKT8A-02N
昼白色5000K
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
31422505
OKT8A-02D
昼光色6500K
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
31422521
OKT8A-02L
電球色2700K
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください