40W相当LEDベース照明トラフ1灯

40W相当LEDベース照明トラフ1灯 - 東京メタル

直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。

質量(g)1700タイプ直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)2200使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422460FRTR40N昼白色5000K
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
31422469FRTR40D昼光色6500K
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
31422478FRTR40L電球色2700K
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする