東京メタル
40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)
1700
タイプ
高演色直管LED
消費電力(W)
15
口金
G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1255×60×77
全光束(Lm)
1900
使用電圧(V)
AC100-265
平均演色評価数
Ra98
寿命
40000時間
配光角度(°)
270
光色
昼白色5000K
供給電源
片側給電
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31422487
FRTR40RA98
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください