東京メタル
40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)
2600
タイプ
高演色直管LED
消費電力(W)
42
口金
G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1260×180×53
全光束(Lm)
3800
使用電圧(V)
AC100-265
平均演色評価数
Ra98
寿命
40000時間
配光角度(°)
270
光色
昼白色5000K
供給電源
片側給電
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31422530
OKT8A-02RA98
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください