東京メタル
フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当
40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
仕様
密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応
寸法(mm)
外形60×高さ106
質量(g)
350
消費電力(W)
4
口金
E26
配光角度(°)
290
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31422539
LDA4RE26-T2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください