真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り)

真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事

ヴィンテージスタイルのペンダントライトで、クラシックなデザインと現代的な機能性を兼ね備えた照明器具です。高品質なスチールを使用しており、耐久性と美しさを兼ね備えています。
調光対応のE26電球を使用することで、明るさをお好みに合わせて自由に調整でき、シーンに合わせた雰囲気作りができます。取り付けも簡単で、引掛シーリングに対応しているため、専門的な工事なしで設置できます。

その他引き掛けシーリング付き、電球別売り材質スチール質量(g)620口金E26コード長さ(m)1入力電圧(V)85-220 50/60Hz寸法(cm)幅31×奥行31×高さ16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422268HPE001FE-1
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする