ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り)

ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り) - 光商事

シンプルで無駄のないデザインが魅力のガラス製ペンダントライト。お好みの電球で明るさや色温度にあわせて用途に応じた最適な電球を自由に選んでご使用いただけます。
E26口金に対応し、LED電球や白熱電球など市販の様々なタイプに対応可能です。天井から吊り下げることで空間に奥行きを生み、おしゃれなガラス製なのですっきりとした印象に仕上がるのもポイント。※手作りのため多少の気泡がございますのでご了承ください。

その他引き掛けシーリング付き、電球別売り材質ガラス質量(g)620口金E26コード長さ(m)1入力電圧(V)85-220 50/60Hz寸法(cm)幅31×奥行31×高さ16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422259HPE001GL-1
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする