LEDミニナツメ球 E12

LEDミニナツメ球 E12 - 光商事LEDミニナツメ球 E12 - 光商事LEDミニナツメ球 E12 - 光商事LEDミニナツメ球 E12 - 光商事LEDミニナツメ球 E12 - 光商事LEDミニナツメ球 E12 - 光商事LEDミニナツメ球 E12 - 光商事LEDミニナツメ球 E12 - 光商事

LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。
電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。

仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422320HDM712A電球色2700K
オープン
649
714(税込)
当日出荷
31422329HDM712B青色450nm
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
31422338HDM712R赤色 650nm
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
31422347HDM712G緑色 530nm
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
31422356HDM712Pピンク色 620nm
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
31422365HDM712YE黄色 585nm
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする