曜日別特売

フラッシュディフューザー FD-1

フラッシュディフューザー FD-1 - OM SYSTEMフラッシュディフューザー FD-1 - OM SYSTEMフラッシュディフューザー FD-1 - OM SYSTEMフラッシュディフューザー FD-1 - OM SYSTEMフラッシュディフューザー FD-1 - OM SYSTEM

FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。

質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4焦点距離(mm)5.5~18(35フィルム換算:30~100撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)内容量1個
注意
※TG-4のファームウェアを、バージョン2以上に更新する必要があります。
※本アクセサリーをカメラに取り付けた状態においては、防塵・耐衝撃・耐荷重性能はメーカー試験条件を満たすものではありません。
※カメラ本体のフラッシュを用いて照射します。FD-1自体が発光するわけではありません。
※カメラ本体のLEDライトは使用できません。
※フラッシュディフューザー FD-1は水中での使用が可能です。
※フラッシュディフューザー FD-1を装着したまま、防水プロテクター PT-056に入れることはできません。また、PT-056にFD-1は、取り付けられません。
※TG-1 / TG-2 / TG-3に取り付けはできますが、撮影環境によっては露出が合わない場合があります。
※仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422591FD-1
8,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする