曜日別特売

Aベンジン

Aベンジン - PROST'sAベンジン - PROST'sAベンジン - PROST'sAベンジン - PROST'sAベンジン - PROST's
(2件のレビュー)

汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用に。

用途洗浄/脱脂Aベンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422198abenjin-161個(16L)Aベンジン16L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
31422207abenjin-41個(4L)Aベンジン ※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。4L
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
31422216abenjin-21個(2L)Aベンジン ※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。2L
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31422225abenjin-11個(1L)Aベンジン ※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。1L
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
31422241abenjin-5001個(500mL)Aベンジン ※小分けで無地PE容器に詰め替えてのお届けとなります。500mL
オープン
698
768(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: ラベル剥がし
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ラベルを剥がすのに使っております。500mlという事で、量は丁度良いのですが、缶から別の物に移そうと思ったのですが「脇から漏れてしまって、漏れまくり」という状況でした。これは、一度広口のカップなどに移してから、再度入れ替えないとダメでした。製品は良い物です。

1が参考にしています
2026-01-21
用途: 機械部品の洗浄

比較的大きな歯車~時計等の非常に小さな歯車迄の多種の洗浄に使用しています。安価で購入でき、とても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする