激落ちくん
激落ちくん タンクにポン トイレの洗浄剤アソート6P
お徳用(80mLx6個入り+下容器1個付き)
ミント、ピーチ、ソープの香りが各2個ずつの大容量アソートパックです。
流水は無色です。
1個につき、4人家族のトイレ使用頻度で効果は3~4週間となります。
用途
手洗い付きタンクの上に置くだけで、流すたびにほのかな香りが漂い、便器内を洗浄します。
付属品
容器1個付、詰替6個
成分
界面活性剤(14%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、香料
液性
中性
使用の目安
手洗い付きトイレタンクに1個
正味量
80mL×6個
内容量
1セット(6個×1個)
注意
※便器の種類や水流の強さによって泡立ちが少ないことがありますが、液体は必要量出ていますので洗浄効果に問題はありません。
※使用中、水流が強すぎたり水量が多すぎると、水がはねたりあふれたり、容器が倒れたりすることがあります。その場合はタンク横の止水栓で水流の調整をしてください。
※使用中に本品を逆さまにしたり、横倒しにしないでください。万一そのような状態になった場合はすぐに下容器の脚部をタンク穴に差し込んでください。
※液体が皮膚に付いた場合は、水で充分に洗い流してください。
※液体が衣服に付いた場合は、衣料用洗剤で洗ってください。
※火気や直射日光を避け、お子様の手の届く所・高温の所に置かないでください。
※お子様が誤って液体を口にいれないようご注意ください。万一口に入れた場合は水を飲ませるなど応急処置の後、この説明書を持参し医師にご相談ください。
※タンクの手洗い部の排水口に網がある場合、水があふれるのを防ぐためにときどき掃除してください。
※簡易水洗タイプには使用できません。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※他のトイレ洗剤との併用はお避けください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31422250
C00150
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください