大嶺日の丸燃料
ミツウロコ 豆炭あんか
冬の味方!豆炭1個で朝までぽかぽかです。
電気を使用しないので経済的です。
防災グッズとしても活躍しそうです。
幅(mm)
150
色
オレンジ
高さ(mm)
190
質量(g)
900
奥行(mm)
100
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
※低温やけどにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31420360
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください