明光商会
パウチフィルム(60冊入)
用途
ラミネート
寸法(mm)
60×95
サイズ
名刺判
タイプ
シート式
枚数
6000枚
厚さ(μm)
100
内容量
1箱(60冊×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31431395
MP10-6095×60
¥
132,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください