曜日別特売

ユニボールゼント 単色 0.38mm フローモデル UBN-ZF-38

ユニボールゼント 単色 0.38mm フローモデル UBN-ZF-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.38mm フローモデル UBN-ZF-38 - uni(三菱鉛筆)

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。
適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。
さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。

方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像31429776UBNZF38.8フローライト
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
※商品画像31429785UBNZF38.74アガット
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする